屋外 シャワーのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
175件の「屋外 シャワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 シャワーヘッド」、「オーバーヘッドシャワー」、「プール用シャワーヘッド」などの商品も取り扱っております。
シャワー付単水栓柱 INAX(LIXIL)ランキング1位
屋外で手軽にシャワーやお湯が使える水栓柱。ペット用はもちろん、保育園などの幼児施設での衛生管理にも役立ちます。
使用地区一般地・寒冷地共用タイプ非自動水栓タイプ単水栓ホース長さ(mm)1200仕様その他屋外ホース長さ(m)1.2
1個
99,980税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オーバーヘッドシャワー混合栓 カクダイランキング2位
フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適。オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません。)。シャワーヘッドは専用
用途水栓本体仕様(上部部品)0171R(湯水共通)厚さ(mm)20~30長さ(m)(シャワーホース)1.75接続部ねじ(シャワーホース)G1/2取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)M22×1.0取付穴径(mm)30
1個
179,800税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

G型回転シャワ 13 カクダイランキング3位
1個
5,398税込5,938
当日出荷


サーモシャワー混合栓URBANTOWER SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング5位
SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓URBANTOWER
浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。オーバーヘッドシャワーには気泡を含ませることで心地よさと節水を実現する、エアEシャワー。省スペース設計(天井より40mm以上のスペースで取付可能)で、シャワーの角度が前後左右10°ずつ首ふり可能。さらにアームも左右に60°ずつ回転可能で、好みの角度で浴びられます。また手元で使用するハンドシャワーの取り付けフックにはスライドバーを採用(ホース長さは1.8m)。水栓本体の取り付けピッチは120~210mm。
1台
129,800税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トラスコ品番819-2963セット内容アンカーボルト材質シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304質量(kg)23全高(mm)2420給排水口PT1-1/4(32A)
1台
419,800税込461,780
翌日出荷

1個
7,498税込8,248
当日出荷

約50°首振りできるので、シャワーの角度を調整できます。 プールや銭湯などの施設におすすめです。 補修用ヘッドは、別途GA-DW002をお求めください。
用途シャワー室用の壁付式回転シャワーです。材質ステンレス、亜鉛、黄銅ねじ径G1/2使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
1個
6,198税込6,818
当日出荷



上段:湯水混合 ペット用の洗い流し、泥落としに最適、本体:水専用 554-503ホースドラムなどを接続すると水やりに最適。
材質ステンレス、ABS、PVCホース長さ(m)0.8
1個
49,980税込54,978
4日以内出荷

1個
3,398税込3,738
当日出荷

腰を曲げずに植物の根元にらくらく水やり。【4パターン】水の出し方がシャワー、ジョーロ、止水、流量調節の4パターン変えられます。【ラクラク散水】立ったままで水やりが楽にできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途シャワー種類シャワー・ジョーロ・止水・水量調節適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)アルミ・ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6[1~6]耐熱温度(℃)60
1個
2,298税込2,528
当日出荷


暮らしに温かな潤いを。 シンプルながら、木目調やマット調のやわらかな表情でガーデンに温かく寄り添います。 温水も利用できる混合栓セットなら、寒い冬の庭作業も快適に行えます。 冷水と温水の出る混合栓です。 シャワーホースはワンタッチで取り外し可能。代わりに散水ホースを取り付ければ、温水での洗車が可能です。 グランデパン545スクエアと組み合わせてペット用シャワーなどとしてご利用いただけます。 木目調(シャインチーク、アニグレ、ウォールナット)は木目調シート仕上げとなります。カラーにより、木目模様が異なります。 マットカラー(マットブラウン、マットブラック)はカラーシート仕上げとなります。 ステンレス(ステンレスシルバー)はヘアライン仕上げとなります。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)264×800(1100)×160質量(kg)7.4付属品2ハンドル混合栓、プレーンフォーセット、ホース用蛇口B、シャワーホース・フック材質ステンレス取扱説明書(2.6MB)
1セット
79,980税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
当日出荷

固定コマ仕様。オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません)。片ツバ直管を使用しているため、カットし長さを調節できます
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.4質量(kg)約5.0
1個
88,980税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

GAONAおよびカクダイ専用の回転シャワーの交換用ヘッドです。 対応品番:GA-DW001、3850 約50°首振りできるので、シャワーの角度を調整できます。 プールや銭湯などの施設におすすめです。
用途回転シャワー補修用ヘッドです。材質ステンレス、亜鉛使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
1個
3,598税込3,958
当日出荷

多目的不凍水栓柱シャワー付【角型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
1個
129,800税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)